Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Avion Plus Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Avion Plus Erwachsener
U-Power Avion Plus Erwachsener
U-Power Avion Plus Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92535648
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RP20144 42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel, leicht und bequem, u power Red UP Plus Linie, Obermaterial aus natürlichem, getrommeltem Nubukleder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU High Rebound und Elastopan von Basf sohle, S3 SRC CI ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
42
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.