Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Bonde Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Bonde Erwachsener
U-Power Bonde Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92535912
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RR10236 41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefe, komplett 'metallfrei', bequem und leicht, u power Rock&Roll Linie, aus weichem Veloursleder, Fettleder, wasserabweisend mit atmungsaktiven Textileinsätzen, mit atmungsaktiven Mesheinsätzen, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest und PU/PU Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
41
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.