Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Jena Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Jena Erwachsener
U-Power Jena Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92535951
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RR10244 38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel, komplett 'metallfrei', bequem und leicht, u power Rock&Roll Linie, Obermaterial aus genarbtem, wasserabweisendem Leder, Mesheinsätzen, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest und PU/PU Sohle, RS S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
38
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.