Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Jena Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Jena Erwachsener
U-Power Jena Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92535964
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RR10244 42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel, komplett 'metallfrei', bequem und leicht, u power Rock&Roll Linie, Obermaterial aus genarbtem, wasserabweisendem Leder, Mesheinsätzen, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest und PU/PU Sohle, RS S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
42
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.