Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Jaguar Uk Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Jaguar Uk Erwachsener
U-Power Jaguar Uk Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92535999
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RR10284 36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel, bequem, u power Concept Plus-Rock&Roll Linie, Obermaterial aus genarbtem Leder mit Polyurethan Überkappe, wasserabweisend, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest und PU/PU Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
36
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Polyurethan (PU), Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.