Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Texas Uk Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Texas Uk Erwachsener
U-Power Texas Uk Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92536110
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RR10443 36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel, komplett 'metallfrei', bequem und leicht, u power Rock&Roll Linie, Obermaterial aus genarbtem, wasserabweisendem Leder, Mesheinsätzen, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest und PU/PU Sohle, RS S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
36
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,84*
€ 55,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 46,53*
€ 55,37
pro Paar
ab 3 Paar
€ 45,66*
€ 54,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,34*
€ 51,57
pro Paar
ab 9 Paar
€ 43,33*
€ 51,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,43*
€ 50,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,14*
€ 50,15
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,16*
€ 41,84
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.