Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Terranova Uk Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Terranova Uk Erwachsener
U-Power Terranova Uk Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92536231
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RR10454 41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel, bequem und leicht, u power Rock&Roll Linie, Obermaterial aus wasserabweisendem Pull-Up Leder, Mesheinsätzen, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest und PU/PU Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
41
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,03*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,04*
€ 80,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,45*
€ 80,27
pro Paar
ab 3 Paar
€ 66,22*
€ 78,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,74*
€ 75,85
pro Paar
ab 9 Paar
€ 63,72*
€ 75,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,87*
€ 74,82
pro Paar
ab 30 Paar
€ 62,85*
€ 74,79
pro Paar
ab 500 Paar
€ 52,03*
€ 61,92
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.