Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Terranova Uk Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Terranova Uk Erwachsener
U-Power Terranova Uk Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92536243
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RR10454 47
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel, bequem und leicht, u power Rock&Roll Linie, Obermaterial aus wasserabweisendem Pull-Up Leder, Mesheinsätzen, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest und PU/PU Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
47
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,27*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,33*
€ 81,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,80*
€ 80,68
pro Paar
ab 3 Paar
€ 66,85*
€ 79,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,62*
€ 75,71
pro Paar
ab 9 Paar
€ 63,61*
€ 75,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,90*
€ 73,66
pro Paar
ab 30 Paar
€ 61,88*
€ 73,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 52,27*
€ 62,20
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.