Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Leo Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Leo Erwachsener
U-Power Leo Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92536532
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RR20236 35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, komplett 'metallfrei', bequem und leicht, u power Rock&Roll Linie, aus weichem Veloursleder, Fettleder, wasserabweisend mit atmungsaktiven Textileinsätzen, mit atmungsaktiven Mesheinsätzen, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest und PU/PU Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Größe (EU)
35
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.