Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Iroko Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Iroko Erwachsener
U-Power Iroko Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92536670
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RR20304 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe komplett 'metallfrei', bequem und leicht, u power Rock&Roll Linie, Obermaterial aus weichem, vollnarbigem Leder, wasserabweisend, mit MATRIX abriebfester Überkappe, Mesheinsätzen, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest und PU/PU Sohle, S3 SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
40
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 49,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,13*
€ 76,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,97*
€ 73,74
pro Paar
ab 3 Paar
€ 60,63*
€ 72,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,86*
€ 67,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,47*
€ 66,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,03*
€ 64,30
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,92*
€ 59,40
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
RR20304 41
ab € 50,79*
Ähnlich
U-Power
RR20304 42
ab € 50,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.