Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Yukon Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Yukon Erwachsener
U-Power Yukon Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92537176
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RR20464 46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, komplett 'metallfrei', bequem und leicht, u power Rock&Roll Linie, Obermaterial aus wasserabweisendem Pull-Up Leder, Mesheinsätzen, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest und PU/PU Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
46
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,75*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,96*
€ 80,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,45*
€ 80,27
pro Paar
ab 3 Paar
€ 66,04*
€ 78,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,80*
€ 73,54
pro Paar
ab 9 Paar
€ 61,79*
€ 73,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,79*
€ 71,15
pro Paar
ab 30 Paar
€ 59,78*
€ 71,14
pro Paar
ab 500 Paar
€ 51,75*
€ 61,58
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.