Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Klever Uk Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Klever Uk Erwachsener
U-Power Klever Uk Erwachsener
U-Power Klever Uk Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92537325
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RR70334 39
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel, bequem und leicht, u power Rock&Roll Linie, Obermaterial aus weichem, vollnarbigem Leder, wasserabweisend, mit Polyurethan Überkappe, ökologisches Wollfutter, Mesheinsätzen, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest und PU/PU Sohle, S3 CI SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
39
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Polyurethan (PU), Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,16*
€ 75,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,19*
€ 74,01
pro Paar
ab 3 Paar
€ 61,08*
€ 72,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,40*
€ 69,50
pro Paar
ab 9 Paar
€ 58,39*
€ 69,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,93*
€ 68,94
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,73*
€ 65,13
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,21*
€ 57,37
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.