Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Klever Uk Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
U-Power Klever Uk Erwachsener
U-Power Klever Uk Erwachsener
U-Power Klever Uk Erwachsener
Artikel-Nr.:
     1690A-8000043602
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RR70334 42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel, bequem und leicht, u power Rock&Roll Linie, Obermaterial aus weichem, vollnarbigem Leder, wasserabweisend, mit Polyurethan Überkappe, ökologisches Wollfutter, Mesheinsätzen, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest und PU/PU Sohle, S3 CI SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
42
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Polyurethan (PU), Echtes Leder
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
6
pro Paar
€ 5,99*
ab € 45,51*
€ 57,60*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,45*
ab € 45,46*
€ 57,65*
1 Tag
7
pro Paar
€ 5,59*
ab € 48,39*
€ 60,47*
4 Tage
17
pro Paar
€ 5,95*
ab € 48,94*
€ 61,08*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 48,85*
€ 62,91*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 57,60*
€ 68,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,67*
€ 66,25
pro Paar
ab 3 Paar
€ 55,65*
€ 66,22
pro Paar
ab 4 Paar
€ 55,64*
€ 66,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 53,82*
€ 64,05
pro Paar
ab 6 Paar
€ 53,81*
€ 64,03
pro Paar
ab 7 Paar
€ 53,80*
€ 64,02
pro Paar
ab 8 Paar
€ 53,79*
€ 64,01
pro Paar
ab 9 Paar
€ 53,78*
€ 64,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,81*
€ 62,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,00*
€ 59,50
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,51*
€ 54,16
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.