Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Klever Uk Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Klever Uk Erwachsener
U-Power Klever Uk Erwachsener
U-Power Klever Uk Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92537337
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RR70334 46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel, bequem und leicht, u power Rock&Roll Linie, Obermaterial aus weichem, vollnarbigem Leder, wasserabweisend, mit Polyurethan Überkappe, ökologisches Wollfutter, Mesheinsätzen, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest und PU/PU Sohle, S3 CI SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
46
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Polyurethan (PU), Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 57,83*
€ 68,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,87*
€ 66,49
pro Paar
ab 3 Paar
€ 55,86*
€ 66,47
pro Paar
ab 4 Paar
€ 55,85*
€ 66,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,95*
€ 65,39
pro Paar
ab 6 Paar
€ 54,94*
€ 65,38
pro Paar
ab 7 Paar
€ 54,92*
€ 65,35
pro Paar
ab 8 Paar
€ 54,91*
€ 65,34
pro Paar
ab 9 Paar
€ 54,90*
€ 65,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,73*
€ 63,94
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,03*
€ 59,54
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,31*
€ 53,92
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.