Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Calgary Uk Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Calgary Uk Erwachsener
U-Power Calgary Uk Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92537339
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RR70374 38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel, komplett 'metallfrei', bequem und leicht, u power Rock&Roll Linie, Obermaterial aus wasserabweisendem Pull-Up Leder, mit Polyurethan Überkappe, Mesheinsätzen, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest und PU/PU Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Größe (EU)
38
Material
Obermaterial
Polyurethan (PU), Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,29*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,79*
€ 102,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,30*
€ 100,32
pro Paar
ab 3 Paar
€ 83,60*
€ 99,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,95*
€ 96,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,65*
€ 92,40
pro Paar
ab 30 Paar
€ 77,64*
€ 92,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,29*
€ 78,89
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.