Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Blaster Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Blaster Erwachsener
U-Power Blaster Erwachsener
U-Power Blaster Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92537388
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RS10106 41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel, leicht und bequem, U-Power Red 360. Weiches, gelochtes Veloursleder, atmungsaktiver Fersenschutz, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
41
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Material
Obermaterial
Nylon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,08*
€ 119,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.