Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Blaster Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Blaster Erwachsener
U-Power Blaster Erwachsener
U-Power Blaster Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92537393
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RS10106 45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel, leicht und bequem, U-Power Red 360. Weiches, gelochtes Veloursleder, atmungsaktiver Fersenschutz, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
45
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Material
Obermaterial
Nylon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,23*
€ 120,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,79*
€ 118,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,78*
€ 118,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.