Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Blaster Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Blaster Erwachsener
U-Power Blaster Erwachsener
U-Power Blaster Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92537394
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RS10106 46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel, leicht und bequem, U-Power Red 360. Weiches, gelochtes Veloursleder, atmungsaktiver Fersenschutz, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
46
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Material
Obermaterial
Nylon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,04*
€ 120,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.