Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Strike Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Strike Erwachsener
U-Power Strike Erwachsener
U-Power Strike Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92537456
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RS10154 39
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel, leicht und bequem, U-Power Red 360. Weiches gemilltes Leder und wasserabweisender, atmungsaktiver Fersenschutz, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, S3 SRC CI ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
39
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,53*
€ 127,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,24*
€ 125,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,23*
€ 125,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 97,71*
€ 116,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.