Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Ryder Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Ryder Erwachsener
U-Power Ryder Erwachsener
U-Power Ryder Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92537501
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RS20016 35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, U-Power Red 360, Obermaterial aus extrem atmungsaktivem Nylon und weichem Veloursleder, Lycra- Kragen, atmungsaktiver Fersenschutz, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
35
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Material
Obermaterial
Nylon
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,87*
€ 118,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.