Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Ryder Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Ryder Erwachsener
U-Power Ryder Erwachsener
U-Power Ryder Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92537507
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RS20016 39
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, U-Power Red 360, Obermaterial aus extrem atmungsaktivem Nylon und weichem Veloursleder, Lycra- Kragen, atmungsaktiver Fersenschutz, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
39
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Material
Obermaterial
Nylon
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.