Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Ryder Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Ryder Erwachsener
U-Power Ryder Erwachsener
U-Power Ryder Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92537512
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RS20016 44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, U-Power Red 360, Obermaterial aus extrem atmungsaktivem Nylon und weichem Veloursleder, Lycra- Kragen, atmungsaktiver Fersenschutz, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
44
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Material
Obermaterial
Nylon
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,59*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,37*
€ 106,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,68*
€ 105,53
pro Paar
ab 3 Paar
€ 88,67*
€ 105,52
pro Paar
ab 4 Paar
€ 88,65*
€ 105,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,92*
€ 98,67
pro Paar
ab 6 Paar
€ 82,91*
€ 98,66
pro Paar
ab 7 Paar
€ 82,90*
€ 98,65
pro Paar
ab 8 Paar
€ 81,01*
€ 96,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,16*
€ 95,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,59*
€ 88,76
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.