Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Negan Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Negan Erwachsener
U-Power Negan Erwachsener
U-Power Negan Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92537522
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RS20026 39
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, U-Power Red 360, Obermaterial aus extrem atmungsaktivem Nylon und weichem Veloursleder, Lycra- Kragen, atmungsaktiver Fersenschutz, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
39
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Material
Obermaterial
Nylon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,48*
€ 120,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,38*
€ 113,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.