Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Saber Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Saber Erwachsener
U-Power Saber Erwachsener
U-Power Saber Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92537954
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RS20046 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, U-Power Red 360, Obermaterial aus extrem atmungsaktivem Nylon und weichem Veloursleder, Lycra- Kragen, atmungsaktiver Fersenschutz, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
40
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Material
Obermaterial
Nylon
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,04*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,58*
€ 120,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,15*
€ 119,18
pro Paar
ab 3 Paar
€ 100,14*
€ 119,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,93*
€ 110,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,78*
€ 106,84
pro Paar
ab 30 Paar
€ 89,77*
€ 106,83
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,04*
€ 95,25
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.