Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Saber Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Saber Erwachsener
U-Power Saber Erwachsener
U-Power Saber Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92537958
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RS20046 44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, U-Power Red 360, Obermaterial aus extrem atmungsaktivem Nylon und weichem Veloursleder, Lycra- Kragen, atmungsaktiver Fersenschutz, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
44
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Material
Obermaterial
Nylon
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,61*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,22*
€ 122,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,90*
€ 121,26
pro Paar
ab 3 Paar
€ 101,88*
€ 121,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,71*
€ 112,70
pro Paar
ab 9 Paar
€ 94,69*
€ 112,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,02*
€ 108,31
pro Paar
ab 30 Paar
€ 91,01*
€ 108,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,61*
€ 95,93
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.