Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Saber Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Saber Erwachsener
U-Power Saber Erwachsener
U-Power Saber Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92537960
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RS20046 46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, U-Power Red 360, Obermaterial aus extrem atmungsaktivem Nylon und weichem Veloursleder, Lycra- Kragen, atmungsaktiver Fersenschutz, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
46
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Material
Obermaterial
Nylon
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,52*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,18*
€ 122,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,78*
€ 121,12
pro Paar
ab 3 Paar
€ 101,77*
€ 121,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,06*
€ 111,93
pro Paar
ab 9 Paar
€ 94,05*
€ 111,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,67*
€ 107,90
pro Paar
ab 30 Paar
€ 90,66*
€ 107,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,52*
€ 95,82
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.