Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Milo Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Milo Erwachsener
U-Power Milo Erwachsener
U-Power Milo Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92538006
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RS20064 39
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, U-Power Red 360. PUTEK mini spider hochabriebfest, wasserabweisend, atmungsaktiv und atmungsaktiver Fersenschutz, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, S3 SRC CI ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
39
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,09*
€ 125,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,65*
€ 122,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,64*
€ 122,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.