Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Milo Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Milo Erwachsener
U-Power Milo Erwachsener
U-Power Milo Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92538008
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RS20064 41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, U-Power Red 360. PUTEK mini spider hochabriebfest, wasserabweisend, atmungsaktiv und atmungsaktiver Fersenschutz, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, S3 SRC CI ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
41
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,89*
€ 124,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,34*
€ 122,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 91,96*
€ 109,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.