Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Gang Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Gang Erwachsener
U-Power Gang Erwachsener
U-Power Gang Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92538026
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RS20076 41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, U-Power Red 360, Obermaterial aus extrem atmungsaktivem Nylon und weichem Veloursleder, Lycra- Kragen, atmungsaktiver Fersenschutz, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
41
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Material
Obermaterial
Nylon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,74*
€ 121,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,90*
€ 114,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 95,88*
€ 114,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.