Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Gang Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Gang Erwachsener
U-Power Gang Erwachsener
U-Power Gang Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92538028
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RS20076 43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, U-Power Red 360, Obermaterial aus extrem atmungsaktivem Nylon und weichem Veloursleder, Lycra- Kragen, atmungsaktiver Fersenschutz, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
43
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Material
Obermaterial
Nylon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,41*
€ 123,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 94,80*
€ 112,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.