Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Duke Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Duke Erwachsener
U-Power Duke Erwachsener
U-Power Duke Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92538105
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RS20124 42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, U-Power Red 360. Weiches gemilltes Leder, wasserabweisend. Lycra-Kragen und wasserabweisender, atmungsaktiver Fersenschutz, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, S3 SRC CI ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
42
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,08*
€ 131,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,27*
€ 127,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,53*
€ 114,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 96,52*
€ 114,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.