Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Marlin Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Marlin Erwachsener
U-Power Marlin Erwachsener
U-Power Marlin Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92538117
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RS20134 38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, U-Power Red 360. PUTEK star hochabriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv. Lycra-Kragen und atmungsaktiver Fersenschutz, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, S3 SRC CI ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
38
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,81*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,37*
€ 126,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,43*
€ 124,27
pro Paar
ab 3 Paar
€ 104,42*
€ 124,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,12*
€ 116,76
pro Paar
ab 9 Paar
€ 98,11*
€ 116,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,98*
€ 110,65
pro Paar
ab 30 Paar
€ 92,97*
€ 110,63
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,81*
€ 99,73
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.