Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Curry Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Curry Erwachsener
U-Power Curry Erwachsener
U-Power Curry Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92538165
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RS20156 35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, U-Power Red 360. Weiches, gelochtes Veloursleder, Lycra-Kragen, atmungsaktiver Fersenschutz, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
35
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Material
Obermaterial
Nylon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,71*
€ 121,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 94,52*
€ 112,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.