Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Rush Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Rush Erwachsener
U-Power Rush Erwachsener
U-Power Rush Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92538411
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RS20164 48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, U-Power Red 360. Weiches gemilltes Leder, Lycra-Kragen und wasserabweisender, atmungsaktiver Fersenschutz, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, S3 SRC CI ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
48
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,47*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,31*
€ 130,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,47*
€ 127,89
pro Paar
ab 3 Paar
€ 107,46*
€ 127,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,72*
€ 118,67
pro Paar
ab 9 Paar
€ 99,71*
€ 118,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,67*
€ 113,85
pro Paar
ab 30 Paar
€ 95,66*
€ 113,84
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,47*
€ 101,71
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.