Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Krug Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Krug Erwachsener
U-Power Krug Erwachsener
U-Power Krug Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92538443
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RS20194 37
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, U-Power Red 360. PUTEK mini spider hochabriebfest, wasserabweisend, atmungsaktiv und atmungsaktiver Fersenschutz, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, S3 SRC CI ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
37
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,55*
€ 123,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,53*
€ 123,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,31*
€ 114,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.