Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Aries Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Aries Erwachsener
U-Power Aries Erwachsener
U-Power Aries Erwachsener
U-Power Aries Erwachsener
U-Power Aries Erwachsener
U-Power Aries Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92547487
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RU10134 45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel, leicht und bequem, u power Red UP Linie, Obermaterial aus natürlichem, getrommeltem Nubukleder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU High Rebound und Elastopan von Basf sohle, S3 SRC CI ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
45
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.