Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Atos Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Atos Erwachsener
U-Power Atos Erwachsener
U-Power Atos Erwachsener
U-Power Atos Erwachsener
U-Power Atos Erwachsener
U-Power Atos Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92547556
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RU20016 48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, U power Red UP Linie, Obermaterial aus extrem atmungsaktivem Nylon und weichem Veloursleder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU High Rebound und Elastopan von Basf, S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
48
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Material
Obermaterial
Nylon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.