Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Gemini Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Gemini Erwachsener
U-Power Gemini Erwachsener
U-Power Gemini Erwachsener
U-Power Gemini Erwachsener
U-Power Gemini Erwachsener
U-Power Gemini Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92547565
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RU20026 42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, U power Red UP Linie, Obermaterial aus extrem atmungsaktivem Nylon und weichem Veloursleder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU High Rebound und Elastopan von Basf, S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
42
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Material
Obermaterial
Nylon
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.