Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Sky Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Sky Erwachsener
U-Power Sky Erwachsener
U-Power Sky Erwachsener
U-Power Sky Erwachsener
U-Power Sky Erwachsener
U-Power Sky Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92547578
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RU20036 38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, U power Red UP Linie, Obermaterial aus extrem atmungsaktivem Nylon und weichem Veloursleder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU High Rebound und Elastopan von Basf, S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
38
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Material
Obermaterial
Nylon
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,24*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,91*
€ 79,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,59*
€ 78,05
pro Paar
ab 3 Paar
€ 64,37*
€ 76,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,45*
€ 71,94
pro Paar
ab 9 Paar
€ 60,44*
€ 71,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,02*
€ 70,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,24*
€ 63,36
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.