Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Sky Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Sky Erwachsener
U-Power Sky Erwachsener
U-Power Sky Erwachsener
U-Power Sky Erwachsener
U-Power Sky Erwachsener
U-Power Sky Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92547592
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RU20036 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, U power Red UP Linie, Obermaterial aus extrem atmungsaktivem Nylon und weichem Veloursleder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU High Rebound und Elastopan von Basf, S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
40
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Material
Obermaterial
Nylon
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,19*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,62*
€ 80,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,06*
€ 78,61
pro Paar
ab 3 Paar
€ 64,90*
€ 77,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,86*
€ 72,42
pro Paar
ab 9 Paar
€ 60,85*
€ 72,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,39*
€ 70,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,19*
€ 63,30
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.