Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Orion Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Orion Erwachsener
U-Power Orion Erwachsener
U-Power Orion Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92547643
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RU20056 37
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, u power Red UP Linie, Obermaterial aus weichem, perforiertem Veloursleder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU High Rebound und Elastopan von Basf Sohle, S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
37
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,09*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,45*
€ 90,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,46*
€ 88,61
pro Paar
ab 3 Paar
€ 73,73*
€ 87,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,13*
€ 82,26
pro Paar
ab 9 Paar
€ 69,12*
€ 82,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,18*
€ 81,13
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,09*
€ 72,70
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.