Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Orion Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Orion Erwachsener
U-Power Orion Erwachsener
U-Power Orion Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92547648
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RU20056 41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, u power Red UP Linie, Obermaterial aus weichem, perforiertem Veloursleder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU High Rebound und Elastopan von Basf Sohle, S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
41
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,96*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,98*
€ 90,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,97*
€ 88,02
pro Paar
ab 3 Paar
€ 73,25*
€ 87,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,66*
€ 81,71
pro Paar
ab 9 Paar
€ 68,65*
€ 81,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,62*
€ 80,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,96*
€ 72,54
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.