Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Scudo Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Scudo Erwachsener
U-Power Scudo Erwachsener
U-Power Scudo Erwachsener
U-Power Scudo Erwachsener
U-Power Scudo Erwachsener
U-Power Scudo Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92547820
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RU20124 38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Die Red Up Sicherheitsschuhe, mit AirToe Aluminium Sicherheitskappe und Save & Flex Plus Durchtrittsicherheit wurden entworfen, um ein dauerhaftes Wohlbefinden des Fußes zu gewährleisten. Leicht und bequem, mit korrosionsbeständigem und atmungsaktivem PUTEK PLUS - Obermaterial, Schnürverschluss und gepolsterter Nylon-Balgzunge für maximalen Tragekomfort. Dank der Sohle mit dem innovativen PU/PU High Rebound und Elastopan von Basf. Sie erfüllen die Sicherheitsstandards S3 SRC CI ESD und sind für die Verwendung in feuchten Umgebungen, im Bereich Transport und Logistik, in Handwerksbetrieben und im Dienstleistungssektor geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
38
Saison
Alle Jahreszeiten
Wasserfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,52*
€ 98,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.