Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Hydra Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Hydra Erwachsener
U-Power Hydra Erwachsener
U-Power Hydra Erwachsener
U-Power Hydra Erwachsener
U-Power Hydra Erwachsener
U-Power Hydra Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92547838
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RU20134 36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, u power Red UP Linie, Obermaterial aus natürlichem, getrommeltem Nubukleder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU High Rebound und Elastopan von Basf sohle, S3 SRC CI ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
36
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.