Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Hydra Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Hydra Erwachsener
U-Power Hydra Erwachsener
U-Power Hydra Erwachsener
U-Power Hydra Erwachsener
U-Power Hydra Erwachsener
U-Power Hydra Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92547852
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RU20134 48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, u power Red UP Linie, Obermaterial aus natürlichem, getrommeltem Nubukleder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU High Rebound und Elastopan von Basf sohle, S3 SRC CI ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
48
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.