Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Avion Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Avion Erwachsener
U-Power Avion Erwachsener
U-Power Avion Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92547871
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RU20144 42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, u power Red UP Linie, Obermaterial aus natürlichem, getrommeltem Nubukleder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU High Rebound und Elastopan von Basf sohle, S3 SRC CI ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
42
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.