Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Electra Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Electra Erwachsener
U-Power Electra Erwachsener
U-Power Electra Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92547883
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RU20156 36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, u power Red UP Linie, Obermaterial aus weichem, perforiertem Veloursleder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU High Rebound und Elastopan von Basf Sohle, S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
36
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,64*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,58*
€ 81,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,37*
€ 78,98
pro Paar
ab 3 Paar
€ 66,36*
€ 78,97
pro Paar
ab 4 Paar
€ 66,35*
€ 78,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,18*
€ 73,99
pro Paar
ab 6 Paar
€ 62,17*
€ 73,98
pro Paar
ab 7 Paar
€ 62,16*
€ 73,97
pro Paar
ab 8 Paar
€ 62,15*
€ 73,96
pro Paar
ab 9 Paar
€ 62,14*
€ 73,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,37*
€ 73,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,64*
€ 66,21
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.