Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Electra Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Electra Erwachsener
U-Power Electra Erwachsener
U-Power Electra Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92547884
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RU20156 37
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, u power Red UP Linie, Obermaterial aus weichem, perforiertem Veloursleder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU High Rebound und Elastopan von Basf Sohle, S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
37
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,69*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,84*
€ 81,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,63*
€ 79,29
pro Paar
ab 3 Paar
€ 66,62*
€ 79,28
pro Paar
ab 4 Paar
€ 66,60*
€ 79,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,44*
€ 74,30
pro Paar
ab 6 Paar
€ 62,43*
€ 74,29
pro Paar
ab 7 Paar
€ 62,42*
€ 74,28
pro Paar
ab 8 Paar
€ 62,41*
€ 74,27
pro Paar
ab 9 Paar
€ 62,40*
€ 74,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,63*
€ 73,34
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,69*
€ 66,27
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.