Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Electra Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Electra Erwachsener
U-Power Electra Erwachsener
U-Power Electra Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92547887
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RU20156 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, u power Red UP Linie, Obermaterial aus weichem, perforiertem Veloursleder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU High Rebound und Elastopan von Basf Sohle, S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
40
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,67*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,60*
€ 81,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,49*
€ 79,12
pro Paar
ab 3 Paar
€ 66,47*
€ 79,10
pro Paar
ab 4 Paar
€ 66,46*
€ 79,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,87*
€ 73,63
pro Paar
ab 6 Paar
€ 61,86*
€ 73,61
pro Paar
ab 7 Paar
€ 61,84*
€ 73,59
pro Paar
ab 8 Paar
€ 61,83*
€ 73,58
pro Paar
ab 9 Paar
€ 61,82*
€ 73,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,41*
€ 73,08
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,67*
€ 66,25
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.