Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Predator Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Predator Erwachsener
U-Power Predator Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92548028
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     SN10044 38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitstiefel, leicht und bequem, u power The Roar Linie, Obermaterial aus extrem weichem 'OLD STYLE' Fettleder, wasserabweisend, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU LIGHT GRIP Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
38
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,11*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 55,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,12*
€ 83,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,82*
€ 80,71
pro Paar
ab 3 Paar
€ 66,38*
€ 78,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,65*
€ 73,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,82*
€ 72,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,11*
€ 65,58
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.